Ausbeul-Hammer 1943 · l: 309 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00353180
EAN: 4000896008261
Herstellernummer: 1943
HAZET
Ausbeul-Hammer 1943 · l: 309 mm Karosserie
Inkl. Steuern: 55,20 € VE 1 Stück Netto 46,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • HICKORY-Stiel

Made In Germany

  • Schlicht- und Pinnehammer
  • 135 mm
  • Mit runder Bahn und gebogener, scharfer Pinne

Technische Merkmale:
• Hammerkopf Ausführung: Runde Form 40 s 15

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 309
Anwendungsbereich KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Hammerkopf Ausführung Runde Form 40 <font face="HZTabelleA2">s</font> 15
Gesamtlänge (für eClass) 309
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen