Ausbeul-Hammer 1944 · l: 325 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00353186
EAN: 4000896008278
Herstellernummer: 1944
Ausbeul-Hammer 1944 · l: 325 mm Karosserie
UVP: 81,93 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 59,94 € VE 1 Stück Netto 50,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • HICKORY-Stiel

Made In Germany

  • Ausbeul- und Spitzhammer
  • 165 mm
  • Mit runder Bahn und gerader Eichelpinne

Technische Merkmale:
• Hammerkopf Ausführung: Runde Form 41 Runde Form klein 10

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 476 Gramm
Länge 325.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen