Ausbeul-Löffel 1927 · l: 275 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00351704
EAN: 4000896007691
Herstellernummer: 1927
Ausbeul-Löffel 1927 · l: 275 mm Karosserie
Inkl. Steuern: 50,00 € VE 1 Stück Netto 42,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • 52 x 150 mm Arbeitsfläche

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 275
Anwendungsbereich KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Gesamtlänge (für eClass) 275
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen