Ausbeul-Löffel 1930-1 · l: 315 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00351702
EAN: 4000896007745
Herstellernummer: 1930-1
Ausbeul-Löffel 1930-1 · l: 315 mm Karosserie
UVP: 102,76 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 74,35 € VE 1 Stück Netto 62,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Schmale Form
  • 105 x 85 x 38 mm Arbeitsfläche

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 315
Anwendungsbereich KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Gesamtlänge (für eClass) 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen