HAZET Außenspiegel-Montagewerkzeug 2715-20H · s: 20 H mm · Innen-5-Stern mit Zapfen SB-VerpackungKarosserie

Artikelnummer: Z00350671
EAN: 4000896118717
Herstellernummer: 2715-20H
HAZET Außenspiegel-Montagewerkzeug 2715-20H · s: 20 H mm · Innen-5-Stern mit Zapfen SB-VerpackungKarosserie
UVP: 13,45 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 9,97 € Netto 8,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Aus- und Einbau der Außenspiegel an MERCEDES-BENZ Typ 203 und 204 (C-Klasse), Typ 211 und 212 (E-Klasse)
  • Mit T-Griff
  • Für Innen 5-Stern Schrauben mit Zapfen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge 200.000000 Millimeter
VDE-geprüft false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]