Bolzen

Artikelnummer: Z00352456
EAN: 4000896009701
Herstellernummer: 1973-4
Bolzen
UVP: 10,89 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 7,97 € VE 1 Stück Netto 6,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Richten von Pkw- und Kleintransporter-Türen (Höhenverstellung) sowie Kofferraumklappen bei Steilheck-Fahrzeugen (Korrektur der Seitenspaltenmaße)
  • Flacheisen Chrom-Vanadium
    Richtstange Spezialstahl
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • Bolzen 9,3 mm Durchmesser

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen