Handfaust 1917N Karosserie

Artikelnummer: Z00351715
EAN: 4000896007509
Herstellernummer: 1917N
Handfaust 1917N Karosserie
UVP: 99,84 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 72,30 € VE 1 Stück Netto 60,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Daimler Stöckle
  • 110 x 50 mm,
    Höhe 50 mm

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 1504 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen