• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 31%

HAZET Schweißpunkt-Fräser 1967

UVP: 37,48 € 26,00 € Netto 21,85 €
- 24%

HAZET Ersatz-Spitze 1967-02

UVP: 3,99 € 3,03 € Netto 2,55 €
- 33%

HAZET Kombinations-Montagekeil 1965-21

UVP: 27,43 € 18,39 € Netto 15,45 €
- 30%

HAZET Türverkleidungs-Lösehebel 799-3

UVP: 30,17 € 21,00 € Netto 17,65 €
- 36%

HAZET Handfaust 1919N

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 81,16 €
52,00 €

Netto 43,70 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Material Spezialstahl
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Zehenform
  • 120 x 58 mm,
    Höhe 20 mm

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
HAZET HEXAnamic-Schraubendreher-Satz 802/5 - Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH - Anzahl Werkzeuge: 5 - 47%
22,99 € UVP 43,26 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben