HAZET Karosserie-Blechschere 1961L-1 · l: 260 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00353465
EAN: 4000896008780
Herstellernummer: 1961L-1
HAZET Karosserie-Blechschere 1961L-1 · l: 260 mm Karosserie
UVP: 96,63 €   - Sie sparen 27%
Brutto Set-Preis 70,09 € Netto 58,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Figuren und kurze gerade Schnitte
  • Für Bleche bis 1,8 mm,
    VA-Bleche bis 1,2 mm
  • Mit Hebelübersetzung
  • Griffe mit Kunststoff-Überzug
  • Scherenkopf im Gesenk geschmiedet
    komplett vergütet
  • Schneiden induktiv gehärtet

Made In Germany

  • L = linksschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 260 Millimeter
Gewicht 0.508000 Kilogramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]