Karosserie-Blechschere 1961L-2 · l: 260 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00353450
EAN: 4000896008797
Herstellernummer: 1961L-2
Karosserie-Blechschere 1961L-2 · l: 260 mm Karosserie
UVP: 96,63 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 74,68 € VE 1 Stück Netto 62,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Figuren und gerade durchlaufende Schnitte
  • Mit Hebelübersetzung
  • Griffe mit Kunststoff-Überzug
  • Scherenkopf im Gesenk geschmiedet
    komplett vergütet
  • Schneiden induktiv gehärtet

Made In Germany

  • L = linksschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 260
Anwendungsbereich KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Gesamtlänge (für eClass) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen