Karosserie-Blechschere 1961R-1 · l: 260 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00353445
EAN: 4000896008803
Herstellernummer: 1961R-1
HAZET
Karosserie-Blechschere 1961R-1 · l: 260 mm Karosserie
UVP: 93,89 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 69,91 € VE 1 Stück Netto 58,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Für Figuren und kurze gerade Schnitte
  • Für Bleche bis 1,8 mm,
    VA-Bleche bis 1,2 mm
  • Mit Hebelübersetzung
  • Griffe mit Kunststoff-Überzug
  • Scherenkopf im Gesenk geschmiedet
    komplett vergütet
  • Schneiden induktiv gehärtet

Made In Germany

  • R = rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 260
Anwendungsbereich KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Gesamtlänge (für eClass) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen