Magnetischer Sucher 1976-1 · l: 545 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00351716
EAN: 4000896009749
Herstellernummer: 1976-1
HAZET
Magnetischer Sucher 1976-1 · l: 545 mm Karosserie
UVP: 70,86 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 52,79 € VE 1 Stück Netto 44,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Dauermagnet
  • Flexibler Schaft
  • Ergonomischer Kunststoffgriff

Haftfähigkeit:
1976 4500 g
1976-1 7500 g
1976-2 1100 g

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 545
Durchmesser (mm) 19
Gesamtlänge (für eClass) 545

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen