Tür-Richtwerkzeug 1973-1 · l: 660 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00352464
EAN: 4000896009664
Herstellernummer: 1973-1
Tür-Richtwerkzeug 1973-1 · l: 660 mm Karosserie
UVP: 133,88 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 96,71 € VE 1 Stück Netto 81,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Richten von Pkw- und Kleintransporter-Türen (Höhenverstellung) sowie Kofferraumklappen bei Steilheck-Fahrzeugen (Korrektur der Seitenspaltenmaße)
  • Flacheisen Chrom-Vanadium
    Richtstange Spezialstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Richtstange einzeln

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 660
Anwendungsbereich KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Gesamtlänge (für eClass) 660
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen