Karosserie-Feilenblatthalter, 350 mm

Artikelnummer: Z00418119
EAN: 4009215006773
Dick
Karosserie-Feilenblatthalter, 350 mm
Inkl. Steuern: 23,28 € VE 1 Stück Netto 19,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Karosserie-Feilenblatthalter

Für Feilenblätter 350 mm Bestell-Nr. 41 0435 ... Durch eine Spannschraube kann das aufgespannte Karosserie-Feilenblatt mehr oder weniger gewölbt werden. Lieferung ohne Feilenblatt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Blattlänge (mm) 350
Querschnitt (mm) 35,0 x 4,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen