Flachstumpf-Feile 2122-8 · l: 200 mm

Artikelnummer: Z00351093
EAN: 4000896012435
Herstellernummer: 2122-8
Flachstumpf-Feile 2122-8 · l: 200 mm
UVP: 22,61 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 19,11 € VE 1 Stück Netto 16,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Flachstumpf
  • Zahnung (Hieb): 2 = mittel
  • DIN 7261 Form A

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 200
Länge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen