Karosserie-Feilenblatt 1934-4 · l: 350 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00354473
EAN: 4000896008087
Herstellernummer: 1934-4
Karosserie-Feilenblatt 1934-4 · l: 350 mm Karosserie
UVP: 51,11 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 39,56 € VE 1 Stück Netto 33,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Flach
  • Gefräst, radial verzahnt
  • Zahnung (Hieb):
    1 = Grob 1934-4
    2 = Mittel 1934-5
  • Für Feilenhalter HAZET 1934 und 1934 N-1
  • DIN 7264 Form A

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 350
Anwendungsbereich KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Länge (mm) 350
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen