Karosserie-Feilenblatt 1934-7 · l: 350 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00354464
EAN: 4000896008100
Herstellernummer: 1934-7
HAZET
Karosserie-Feilenblatt 1934-7 · l: 350 mm Karosserie
UVP: 57,18 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 42,58 € VE 1 Stück Netto 35,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Halbrund (hohl)
  • Radial verzahnt
  • Zahnung (Hieb): 1 = Grob
  • Für Feilenhalter HAZET 1934 N-2
  • DIN 7264 Form F

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 350
Anwendungsbereich KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Länge (mm) 350
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen