Rund-Feile 2120-10 · l: 250 mm

Artikelnummer: Z00351118
EAN: 4000896012404
Herstellernummer: 2120-10
HAZET
Rund-Feile 2120-10 · l: 250 mm
UVP: 27,31 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 23,11 € VE 1 Stück Netto 19,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Rund
  • Zahnung (Hieb): 2 = mittel
  • DIN 7261 Form F

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 250
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen