HAZET Rund-Feile 2120-8 · l: 200 mm

Artikelnummer: Z00351112
EAN: 4000896012411
Herstellernummer: 2120-8
HAZET Rund-Feile 2120-8 · l: 200 mm
UVP: 21,18 €   - Sie sparen 29%
Brutto Set-Preis 15,01 € Netto 12,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Rund
  • Zahnung (Hieb): 2 = mittel
  • DIN 7261 Form F

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 200.000000 Millimeter
Norm DIN 7261
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]