Klebschlag-Hammer 1959-2 · l: 260 mm Ersatz- und EinzelteileKarosserie

Artikelnummer: Z00353190
EAN: 4000896102259
Herstellernummer: 1959-2
HAZET
Klebschlag-Hammer 1959-2 · l: 260 mm Ersatz- und EinzelteileKarosserie
UVP: 161,48 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 119,31 € VE 1 Stück Netto 100,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit dauerplastischer Füllmasse
    für materialschonende Arbeit ohne Streifenbildung (*)
  • Montage-Werkzeug für kratzempfindliche Teile
  • Zum Anbringen von Zierleisten, Arbeiten an Dachreling sowie für Sattler- und Polsterarbeiten

Made In Germany

  • Gummikörper 70 x 70 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Gesamtlänge (für eClass) 260
Länge (mm) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen