HAZET Klebschlag-Hammer 1959-3 · l: 280 mm Ersatz- und EinzelteileKarosserie

Artikelnummer: Z00353196
EAN: 4000896008728
Herstellernummer: 1959-3
HAZET Klebschlag-Hammer 1959-3 · l: 280 mm Ersatz- und EinzelteileKarosserie
UVP: 182,55 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 124,63 € VE 1 Stück Netto 104,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit dauerplastischer Füllmasse
    für materialschonende Arbeit ohne Streifenbildung (*)
  • Montage-Werkzeug für kratzempfindliche Teile
  • Zum Anbringen von Zierleisten, Arbeiten an Dachreling sowie für Sattler- und Polsterarbeiten

Made In Germany

  • Griff um 90° verstellbar
  • Gummikörper 70 x 140 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 280.000000 Millimeter
Gewicht 1304 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen