HAZET Kunststoff-Hammer 1953-30 · l: 113 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00353211
EAN: 4000896008636
Herstellernummer: 1953-30
HAZET Kunststoff-Hammer 1953-30 · l: 113 mm Karosserie
UVP: 80,21 €   - Sie sparen 29%
Brutto Set-Preis 57,20 € Netto 48,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Rückschlagfrei:
    durch Metallkugelfüllung im Hammerkopf-Mittelteil und genau abgestimmtes Material der Schlagköpfe
  • Auswechselbare Köpfe aus Spezial-Kunststoff,
    splitter- und bröckelfrei
  • Materialschonend
  • Hohe Abriebfestigkeit mit langen Standzeiten
  • Öl- und Benzinbeständiger Hartgummi-Griff

Made In Germany

Technische Merkmale:
• Rückschlagfrei: ja
• Stielausführung: Stahlrohr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 113.000000 Millimeter
Gewicht 547 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]