Kunststoff-Hammer 1953-50 · l: 133 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00353214
EAN: 4000896008681
Herstellernummer: 1953-50
Kunststoff-Hammer 1953-50 · l: 133 mm Karosserie
UVP: 116,38 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 86,05 € VE 1 Stück Netto 72,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Rückschlagfrei:
    durch Metallkugelfüllung im Hammerkopf-Mittelteil und genau abgestimmtes Material der Schlagköpfe
  • Auswechselbare Köpfe aus Spezial-Kunststoff,
    splitter- und bröckelfrei
  • Materialschonend
  • Hohe Abriebfestigkeit mit langen Standzeiten
  • Öl- und Benzinbeständiger Hartgummi-Griff

Made In Germany

Technische Merkmale:
• Rückschlagfrei: ja
• Stielausführung: Stahlrohr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (mm) 50
Gesamtlänge (für eClass) 133
Länge (mm) 133
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen