Kunststoff-Schon-Hammer 1952-35 · l: 290 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00353213
EAN: 4000896008520
Herstellernummer: 1952-35
HAZET
Kunststoff-Schon-Hammer 1952-35 · l: 290 mm Karosserie
UVP: 32,78 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 25,97 € VE 1 Stück Netto 21,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Rückschlagarme, auswechselbare Desmopan®-Köpfe
  • Gelenkschonender, ergonomischer Griff
  • Zinkdruckguss-Mittelteil mit Führungs- und Schutzhülse für Stiel

Made In Germany

Technische Merkmale:
• Stielausführung: Esche
• Stielschutzhülse vorhanden: Ja

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (mm) 35
Gesamtlänge (für eClass) 290
Länge (mm) 290

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen