HAZET Kunststoff-Schon-Hammer, rückschlagarm 1951-27 · l: 265 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00353219
EAN: 4000896196326
Herstellernummer: 1951-27
HAZET Kunststoff-Schon-Hammer, rückschlagarm 1951-27 · l: 265 mm Karosserie
UVP: 10,71 €   - Sie sparen 25%
Brutto Set-Preis 8,00 € Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetat
  • Rückschlagarm

Made In Germany

Technische Merkmale:
• Stielausführung: Esche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 265.000000 Millimeter
Gewicht 215 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]