Kunststoff-Schon-Hammer, rückschlagarm 1951-32 · l: 280 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00353225
EAN: 4000896196333
Herstellernummer: 1951-32
Kunststoff-Schon-Hammer, rückschlagarm 1951-32 · l: 280 mm Karosserie
UVP: 13,74 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 10,41 € VE 1 Stück Netto 8,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetat
  • Rückschlagarm

Made In Germany

Technische Merkmale:
• Stielausführung: Esche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (mm) 32
Gesamtlänge (für eClass) 280
Länge (mm) 280

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen