Kunststoff-Schon-Hammer, rückschlagarm 1951-50 · l: 340 mm Karosserie

Artikelnummer: Z00353238
EAN: 4000896196364
Herstellernummer: 1951-50
HAZET
Kunststoff-Schon-Hammer, rückschlagarm 1951-50 · l: 340 mm Karosserie
UVP: 29,39 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 23,29 € VE 1 Stück Netto 19,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetat
  • Rückschlagarm

Made In Germany

Technische Merkmale:
• Stielausführung: Esche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (mm) 50
Gesamtlänge (für eClass) 340
Länge (mm) 340

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen