Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN Karteikästen für 1.300 Karteikarten/955-11, lichtgrau, Kunststoff, A5quer

Artikelnummer
Z00022450
EAN
04012473955110
Herstellernummer
955-11
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
24,99 € 21,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022450
EAN
04012473955110
Herstellernummer
955-11
Marke
HAN

Technische Daten

Anzahl der Stützplatten2 Stützplatten
AusführungKunststoff
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. verschiebbarem Sichtreiter, Gummifüßen
Breite234 mm
Farbelichtgrau
Farbe des Deckelslichtgrau
FormatDIN A5 quer
HauptmerkmaleMaße: 23,4 x 18 x 36 cm (B x H x T)
Höhe180 mm
Materialhochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Max. Anzahl der Karten1.300 Karten
Maße23,4 x 18 x 36 cm (B x H x T) Millimeter
Mit BeschriftungsfeldJa
Tiefe360 mm
Verwendung für KartenformatDIN A5 quer
WerkstoffPolystyrol
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Karteikasten mit abnehmbarem Deckel und großem Beschriftungsfeld • Gummifüße zur Schonung der Schreibtischplatte • Lieferung inkl. 1 Stützplatte und verschiebbarem Sichtreiter • der Trog kann in den abnehmbaren Deckel gestellt werden
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente