Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN HAN Karteikästen für 1.300 Karteikarten/957-11, lichtgrau, Kunststoff, A7quer

Artikelnummer
Z00021685
EAN
04012473957114
Herstellernummer
957-11
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
18,99 € 16,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00021685
EAN
04012473957114
Herstellernummer
957-11
Marke
HAN

Technische Daten

Anzahl der Stützplatten2 Stützplatten
AusführungKunststoff
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. verschiebbarem Sichtreiter, Gummifüßen
Breite133 mm
Farbelichtgrau
Farbe des Deckelslichtgrau
FormatDIN A7 quer
HauptmerkmaleMaße: 13,3 x 12,1 x 35,7 cm (B x H x T)
Höhe121 mm
Materialhochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Max. Anzahl der Karten1.300 Karten
Maße13,3 x 12,1 x 35,7 cm (B x H x T) Millimeter
Mit BeschriftungsfeldJa
Tiefe357 mm
Verwendung für KartenformatDIN A7 quer
WerkstoffPolystyrol
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Karteikasten mit abnehmbarem Deckel und großem Beschriftungsfeld • Gummifüße zur Schonung der Schreibtischplatte • Lieferung inkl. 1 Stützplatte und verschiebbarem Sichtreiter • der Trog kann in den abnehmbaren Deckel gestellt werden
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente