Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN HAN Karteikästen für 800 Karteikarten/966-11, lichtgrau, Kunststoff, A6quer

Artikelnummer
Z00021687
EAN
04012473966116
Herstellernummer
966-11
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
16,99 € 14,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00021687
EAN
04012473966116
Herstellernummer
966-11
Marke
HAN

Technische Daten

Anzahl der Stützplatten1 Stützplatte
AusführungKunststoff
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. verschiebbarem Sichtreiter, Gummifüßen
Breite176 mm
Farbelichtgrau
Farbe des Deckelslichtgrau
FormatDIN A6 quer
HauptmerkmaleMaße: 17,6 x 14 x 24,8 cm (B x H x T)
Höhe140 mm
Materialhochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Max. Anzahl der Karten800 Karten
Maße17,6 x 14 x 24,8 cm (B x H x T) Millimeter
Mit BeschriftungsfeldJa
Tiefe248 mm
Verwendung für KartenformatDIN A6 quer
WerkstoffPolystyrol
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Karteikasten mit abnehmbarem Deckel und großem Beschriftungsfeld • Gummifüße zur Schonung der Schreibtischplatte • Lieferung inkl. 1 Stützplatte und verschiebbarem Sichtreiter • der Trog kann in den abnehmbaren Deckel gestellt werden
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente