Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN HAN Holzkarteikästen/505, Holz , A5quer

Artikelnummer
Z00022436
EAN
04012473505001
Herstellernummer
505
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
53,99 € 46,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022436
EAN
04012473505001
Herstellernummer
505
Marke
HAN

Technische Daten

Anzahl der Stützplatten1 Stützplatte
AusführungHolz
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Filzfüßchen, Etikettenrahmen
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile)Etikettenrahmen, Deckelgriff, robuster Metallrasterboden, st
Breite255 mm
Farbenatur
Farbe des Deckelsnatur
FormatDIN A5 quer
HauptmerkmaleMaße: 25,5 x 19 x 25 cm (B x H x T)
Höhe190 mm
MaterialHolz (Birke)
Max. Anzahl der Karten500-900 Karten
Maße25,5 x 19 x 25 cm (B x H x T) Millimeter
Tiefe250 mm
Verwendung für KartenformatDIN A5 quer
WerkstoffHolz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Karteikasten aus Holz • mit Etikettenrahmen, Deckelgriff, weichen Filzfüßen und Metallrasterboden • inklusive einer Metallstützplatte • Fassungsvermögen: 900 Karteikarten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente