Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN Karteibox DIN A5 quer/975-14, blau, Kunststoff, A5quer

Artikelnummer
Z00022452
EAN
04012473975149
Herstellernummer
975-14
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022452
EAN
04012473975149
Herstellernummer
975-14
Marke
HAN

Technische Daten

AusführungKunststoff
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Schnappverschluss, Stahlscharnier
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile)der ganz nach hinten umklappbare Deckel ist als zusätzliche
Breite228 mm
Farbeblau
Farbe des Deckelsblau
FormatDIN A5 quer
HauptmerkmaleMaße: 22,8 x 17,1 x 10,2 cm (B x H x T)
Höhe171 mm
Materialhochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Max. Anzahl der Karten450 Karten
Maße22,8 x 17,1 x 10,2 cm (B x H x T) Millimeter
Tiefe102 mm
Verwendung für KartenformatDIN A5 quer
WerkstoffPolystyrol
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Karteibox mit stabilem Schnappverschluss und Stahlscharnier • Deckel ist umklappbar, so dass eine Nutzung als Trog möglich ist • Material: hochwertiger Kunststoff (PS)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente