Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN HAN Karteibox DIN A6 quer/976-14, blau, Kunststoff, A6quer

Artikelnummer
Z00022456
EAN
04012473976146
Herstellernummer
976-14
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022456
EAN
04012473976146
Herstellernummer
976-14
Marke
HAN

Technische Daten

AusführungKunststoff
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Schnappverschluss, Stahlscharnier
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile)der ganz nach hinten umklappbare Deckel ist als zusätzliche
Breite165 mm
Farbeblau
Farbe des Deckelsblau
FormatDIN A6 quer
HauptmerkmaleMaße: 16,5 x 12,8 x 9,5 cm (B x H x T)
Höhe128 mm
Materialhochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Max. Anzahl der Karten400 Karten
Maße16,5 x 12,8 x 9,5 cm (B x H x T) Millimeter
Tiefe95 mm
Verwendung für KartenformatDIN A6 quer
WerkstoffPolystyrol
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Karteibox mit stabilem Schnappverschluss und Stahlscharnier • Deckel ist umklappbar, so dass eine Nutzung als Trog möglich ist • Material: hochwertiger Kunststoff (PS)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente