Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN HAN Karteibox DIN A7 quer/977-17, rot, Kunststoff, A7quer

Artikelnummer
Z00022461
EAN
04012473977174
Herstellernummer
977-17
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022461
EAN
04012473977174
Herstellernummer
977-17
Marke
HAN

Technische Daten

AusführungKunststoff
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Schnappverschluss, Stahlscharnier
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile)der ganz nach hinten umklappbare Deckel ist als zusätzliche
Farberot
Farbe des Deckelsrot
FormatDIN A7 quer
HauptmerkmaleMaße: 12,1 x 10,1 x 7,4 cm (B x H x T)
Max. Anzahl der Karten300 Karten
Maße12,1 x 10,1 x 7,4 cm (B x H x T) Millimeter
Verwendung für KartenformatDIN A7 quer
WerkstoffPolystyrol
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Karteibox mit stabilem Schnappverschluss und Stahlscharnier • Deckel ist umklappbar, so dass eine Nutzung als Trog möglich ist • Material: hochwertiger Kunststoff (PS)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente