Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN Karteitröge DIN A5 quer/955-0-11, lichtgrau, Kunststoff, A5quer

Artikelnummer
Z00022449
EAN
04012473955011
Herstellernummer
955-0-11
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
13,99 € 12,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022449
EAN
04012473955011
Herstellernummer
955-0-11
Marke
HAN

Technische Daten

Anzahl der Stützplatten2 Stützplatten
AusführungKunststoff
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Gummifüßen, Sichtreiter
Breite228 mm
Farbelichtgrau
FormatDIN A5 quer
HauptmerkmaleMaße: 22,8 x 9,6 x 34,6 cm (B x H x T)
Höhe96 mm
Materialhochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Max. Anzahl der Karten1.300 Karten
Maße22,8 x 9,6 x 34,6 cm (B x H x T) Millimeter
Tiefe346 mm
Verwendung für KartenformatDIN A5 quer
WerkstoffPolystyrol
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Karteitrog ohne Deckel • Gummifüße zur Schonung der Schreibtischplatte • inklusive 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente