MAUL MAUL Acryl-Karteikasten/1952605, klar, A7, 118x98x96mm

Artikelnummer: Z00017368
EAN: 4002390046848
Herstellernummer: 1952605
MAUL MAUL Acryl-Karteikasten/1952605, klar, A7, 118x98x96mm
Brutto Set-Preis 8,45 € Netto 7,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochwertige Karteikästen aus Acryl • anspruchsvolles Fertigungsverfahren für lange Lebensdauer und hohe Stabilität • Unterteil und Deckel mit Scharnier verbunden • Inkl. 100 Karteikarten und A-Z-Register

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 118 x 98 x 96 mm
Farbe klar

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]