MAUL MAUL Acryl-Karteikasten/1952805, klar, A6, 157x128x125mm

Artikelnummer: Z00017369
EAN: 4002390046862
Herstellernummer: 1952805
MAUL MAUL Acryl-Karteikasten/1952805, klar, A6, 157x128x125mm
Brutto Set-Preis 12,00 € Netto 10,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochwertige Karteikästen aus Acryl • anspruchsvolles Fertigungsverfahren für lange Lebensdauer und hohe Stabilität • Unterteil und Deckel mit Scharnier verbunden • Inkl. 100 Karteikarten und A-Z-Register

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 157 x 128 x 125 mm
Farbe klar

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]