ColomPac ColomPac® Universal-Versandverpackung/CP02012 braun

Artikelnummer: Z00012769
EAN: 4033657201205
Herstellernummer: CP02012
ColomPac ColomPac® Universal-Versandverpackung/CP02012 braun
Inkl. Steuern: 0,90 € VE 1 Stück Netto 0,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• geeignet für CDs, Bücher, Kataloge, Kalender und vieles mehr • der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel • mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. • Variable Packhöhe bis 80 mm • Ausführung in stabiler B-Welle • Ausgeprägter Eckenschutz und umlaufender Kantenschutz • Farbe: braun

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 325 x 250 x -80 mm
Farbe braun
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen