ColomPac® Universal-Versandverpackung/CP02017 braun

Artikelnummer: Z00012767
EAN: 04033657201700
Herstellernummer: CP02017
ColomPac® Universal-Versandverpackung/CP02017 braun
Inkl. Steuern: 4,89 € VE 1 Stück Netto 4,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• geeignet für CDs, Bücher, Kataloge, Kalender und vieles mehr • der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel • mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. • Variable Packhöhe bis 80 mm • Ausführung in stabiler B-Welle • Ausgeprägter Eckenschutz und umlaufender Kantenschutz • Farbe: braun

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 380 x 290 x -80 mm
Farbe braun

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen