smartboxpro Cargobox Größe XXL mit Grifflöchern/222105201, braun

Artikelnummer: Z00024080
EAN: 4250414104566
Herstellernummer: 222105201
smartboxpro Cargobox Größe XXL mit Grifflöchern/222105201, braun
Inkl. Steuern: 4,39 € VE 1 Stück Netto 3,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• der Klassiker für Umzug, Transport und Aufbewahrung • extra stabil • bis 30 kg Traglast • fasst bis zu 8 breite oder 11 schmale gefüllte Standard-Ordner

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe braun
Format 750 x 420 x 440 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen