smartboxpro Versandkartons /222101720, braun, 500x400x400, 1-wellig, 20kg

Artikelnummer: Z00011042
EAN: 4250414105679
Herstellernummer: 222101720
smartboxpro Versandkartons /222101720, braun, 500x400x400, 1-wellig, 20kg
Inkl. Steuern: 2,75 € VE 1 Stück Netto 2,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Versandkartons aus Wellpappe • wiederverschließbar • 1-wellig • Farbe: braun • Traglast: 20kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe braun
Format 500 x 400 x 400 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen