smartboxpro Versandkartons/222102310, braun, 427x304x250, 2-wellig, 30kg

Artikelnummer: Z00011052
EAN: 4250414105785
Herstellernummer: 222102310
smartboxpro Versandkartons/222102310, braun, 427x304x250, 2-wellig, 30kg
Inkl. Steuern: 2,59 € VE 1 Stück Netto 2,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Versandkartons aus Wellpappe • wiederverschließbar • 2-wellig • Farbe: braun • Traglast: 30kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe braun
Format 427 x 304 x 250 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen