smartboxpro smartboxpro Versandkartons/222102510, braun, 500x400x400, 2-wellig, 30kg

Artikelnummer: Z00011054
EAN: 4250414105815
Herstellernummer: 222102510
smartboxpro smartboxpro Versandkartons/222102510, braun, 500x400x400, 2-wellig, 30kg
Inkl. Steuern: 4,45 € VE 1 Stück Netto 3,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Versandkartons aus Wellpappe • wiederverschließbar • 2-wellig • Farbe: braun • Traglast: 30kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe braun
Format 500 x 400 x 400 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen