smartboxpro smartboxpro Versandkartons A5+ /222101020, braun, 217x172x110, 1-wellig, 20kg

Artikelnummer: Z00011782
EAN: 4250414105532
Herstellernummer: 222101020
smartboxpro smartboxpro Versandkartons A5+ /222101020, braun, 217x172x110, 1-wellig, 20kg
Brutto Set-Preis 0,50 € Netto 0,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Versandkartons aus Wellpappe • wiederverschließbar • 1-wellig • Farbe: braun • Traglast: 20kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe braun
Format 217 x 172 x 110 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]