olivetti Thermokasse ECR 8200 S/DECB4393000 grau

Artikelnummer: Z00013314
EAN: 8020334325459
Herstellernummer: DECB4393000
olivetti Thermokasse ECR 8200 S/DECB4393000 grau
Inkl. Steuern: 306,63 € VE 1 Stück Netto 257,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Alphanumerische Registrierkasse für die Gastronomie oder den professionellen Einzelhandel • Alphanumerisches Thermo-Druckwerk – schnell und leise, dynamischer Speicher für PLU’s und elektronisches Journal, 100 Tische mit Abrechnung pro Gast, 99 Warengruppen plus 10 Abteilungsgruppen, 3.000 Festpreisspeicher, elektronisches Journal für bis zu 12.000 Zeilen (erweiterbar mit optionaler SD-Karte), Bon-Wiederholungsdruck, Nichtdruck-Modus • grafische LCD-Anzeige mit 8 Zeilen für benutzerfreundliche Menüführung und schwenkbare fluoreszierende Anzeige für den Kunden • 8 Sprachen (Anzeige und Druck) • benutzerdefinierter Text und grafisches Logo • getrennt einsetzbare und abschließbare Kassenschublade mit 8 Münz- und 4 Geldscheinfächern plus Zusatzfach • serielle Schnittstelle für die Programmierung über den PC, RS 232 Schnittstelle für optionalen Barcode-Scanner, SD-Karten Slot für Datensicherung • 57 mm Thermopapierrolle • Maße: 410 x 297 x 430 mm • 48-Stunden Vor-Ort Austausch-Service in Deutschland und Österreich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 41 x H 30 x T 43 cm
Farbe grau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen