Kastenrolle Durchmesser 30mm Bauhöhe 33mm Kunststoffrad schwarz für weiche Böden

Artikelnummer: Z00034190
EAN: 4021885000561
Herstellernummer: E50.030
BS Rollen
Kastenrolle Durchmesser 30mm Bauhöhe 33mm Kunststoffrad schwarz für weiche Böden
Inkl. Steuern: 0,60 € VE 1 Stück Netto 0,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · Gleitlager · Befestigung mit Anschraubplatte · Rad aus Kunststoff (schwarz)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rad-Ø (mm) 30
Bauhöhe (mm) 33

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen