LA-KA-PE Sichtkastenwagen NWP12F 500x1.000x1.640 mm (TxBxH)

Artikelnummer: Z00419621
EAN: 4031022043078
LA-KA-PE Sichtkastenwagen NWP12F 500x1.000x1.640 mm (TxBxH)
Brutto Set-Preis 987,25 € Netto 829,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sichtkasten-Wagen

In 5 verschiedenen Höhen. Die Sichtkasten-Wagen werden beidseitig mit Sichtlagerkästen der Serie PLK in verschiedenen Größen ausgerüstet. Damit ergeben sich für die Lagerhaltung zahlreiche Organisationsmöglichkeiten. Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

Maximale Belastung: 250 kg.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 1.000
Ständermodell NWP12F
Anzahl Behälter 108 PLK 4, 36 PLK 3, 8 PLK 2
Tiefe (mm) 500
Höhe (mm) 1.640
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]