LA-KA-PE Sichtkastenwagen NWP8 500x1.000x1.160 mm (TxBxH)

Artikelnummer: Z00419614
EAN: 4031022040619
LA-KA-PE Sichtkastenwagen NWP8 500x1.000x1.160 mm (TxBxH)
Inkl. Steuern: 713,69 € VE 1 Stück Netto 599,74 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sichtkasten-Wagen

In 5 verschiedenen Höhen. Die Sichtkasten-Wagen werden beidseitig mit Sichtlagerkästen der Serie PLK in verschiedenen Größen ausgerüstet. Damit ergeben sich für die Lagerhaltung zahlreiche Organisationsmöglichkeiten. Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

Maximale Belastung: 250 kg.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ständermodell NWP8
Tiefe (mm) 500
Anzahl Behälter 144 PLK 4
Breite (mm) 1.000
Höhe (mm) 1.160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen