LA-KA-PE Sichtkastenwagen NWP9 500x1.000x1.280 mm (TxBxH)

Artikelnummer: Z00419616
EAN: 4031022041135
LA-KA-PE Sichtkastenwagen NWP9 500x1.000x1.280 mm (TxBxH)
Inkl. Steuern: 808,87 € VE 1 Stück Netto 679,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sichtkasten-Wagen

In 5 verschiedenen Höhen. Die Sichtkasten-Wagen werden beidseitig mit Sichtlagerkästen der Serie PLK in verschiedenen Größen ausgerüstet. Damit ergeben sich für die Lagerhaltung zahlreiche Organisationsmöglichkeiten. Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

Maximale Belastung: 250 kg.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 1.000
Anzahl Behälter 54 PLK 4, 24 PLK 3, 16 PLK 2
Höhe (mm) 1.280
Ständermodell NWP9
Tiefe (mm) 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen