• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

Bosch Kegelbürste, gewellter Draht, rostfrei, 0,35 mm, 100 mm, 12500 U/min, M 14

Artikelnummer:  
Z00185819 
EAN:  
3165140631884 
Herstellernummer:  
2 608 622 108 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 21,71 €
12,15 €

Netto 10,21 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 125 Millimeter
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Abmessung Länge 135 Millimeter
Arbeitsbreite -
Besatzmaterial rostfreier Draht, gewellt
Bruttogewicht 0.250 Kilogramm
Drahtstärke 0.35
Drahtstärke mm 0.35 Millimeter
Drehzahl max. 12500
Drehzahl, max. min-1 12500
Durchmesser 100
Durchmesser mm 100 Millimeter
Gewinde sonstige
Gewinde (metrisch) 14 Meter
Gewinde M 14 Meter
Max. zulässige Drehzahl 12500
Nettogewicht 0.180 Kilogramm
Product Type Zubehör
Produkttext, ZB grau Geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren, Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten.
SOL Date 01.04.2012
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 100 mm, 0.35 mm, M14
Volumen 0.844 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kegelbürste Heavy for Inox mit Gewinde M 14, Edelstahlbürste für Winkelschleifer, gewellter Draht, rostfrei, Drahtstärke: 0,35 mm, Durchmesser: 100 mm, Drehzahl, max. min-1: 12500 U/min, Gewinde M 14, optimal geeignet für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen (durch die konische Form der Bürste), geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie entrosten, aufrauen, mattieren, entlacken, strukturieren, entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten, passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben